エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エリエールi:na(イーナ)トイレット3.2倍巻プリント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4ロール)
注文コード
50727120
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
110
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
75
シリーズ
エリエールi:na(イーナ)
色(柄)
フラワープリント
香り
華やぐフローラルの香り
使用場所
トイレ