EA968CW-36 1/ 36  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ 50728992

1/ 36 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50728992品番EA968CW-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,810
販売価格(税別)
7,100
減速比1/36仕様15W用エスコ品番EA968CW-36寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする