※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.05mm /75x75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50730198 品番EA440EK-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
用途
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-22 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.0035mm(参考)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする