※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
0.10mm /75x75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50730216
品番
EA440EK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
用途
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)
0.1
材質
ステンレス
エスコ品番
EA440EK-23
寸法(mm)
75×75
溝幅(mm)
19
許容差
±0.007mm(参考)