※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.20mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50730356 品番EA440EK-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,845
販売価格(税別)
8,950
用途
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-4 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.015mm(参考)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする