※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

真鍮薄板(ロール巻)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50730672 品番 EA440ER-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
材質真鍮 長さ(mm)600 幅(mm)365 厚さ(mm)0.1 エスコ品番EA440ER-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50730672
2017-03-16
用途:
店舗の柱巻き看板
建設業・工事業

いつもホームセンターで購入して問題なく使用してますが、在庫がなかったのでコチラで購入しました。届いた時に考えられないほどベコベコでしたので、交換してもらいましたが、交換品も同じく使える状態ではなかったため諦めて他店に手配しました。交換の対応は良かったのですが、梱包時の商品の扱いの悪さに呆れてしまいました。商品に合わせた梱包をもう少し考えれば潰れて送られてくることは無いと思いますが。。。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする