※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

真鍮薄板(粘着付・ロール巻)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50730733 品番 EA440ER-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,522
販売価格(税別)
5,020
材質真鍮 長さ(mm)1200 幅(mm)365 厚さ(mm)0.1 エスコ品番EA440ER-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50730733
2019-08-13
用途:
工作用

幅400mmと表記されていたので信用して注文しましたが届いたのは365mm幅の物でした。存在しない商品を表記して売るのは如何なものでしょうか。残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする