EA969AB-1 4 x 4 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ 50731704

4 x 4 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50731704品番EA969AB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
3,400

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする