EA440HA-1 アルミ複合板 エスコ 50731923 EA440HA-1 アルミ複合板 エスコ 50731923

アルミ複合板

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50731923 品番 EA440HA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)

材質アルミニウム、ポリエチレン樹脂 幅(mm)200 長さ(mm)300 厚さ(mm)3.0 エスコ品番EA440HA-1 ブロンズ 塗装両面塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
日よけに

イレギュラーな使い方ですが、屋上の薄い排水溝のシリコーンシールを直射日光から保護するためにサンシェイドとして使用してます。軽すぎず、重すぎず、耐候性のありそうな高価すぎない素材。ということで選びました。これでリールのメンテナンスサイクルが延びてくれればいいなと思ってます

1人が参考にしています
2024-09-04
用途:
日除け
農・林・水産業

切断も、穴開けも楽で扱いやすい。
但し曲げようとすると折れる。
曲げないで使いましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
50731984
2022-08-08
用途:
屋外用の看板
いなっせ管理組合法人 様

A3サイズを買いましたが、厚さ、重さ、大きさなど丁度良く、屋外で使えるサインラベルシートをレーザープリンターで印刷して貼りました。両側がアルミ板でサンドイッチされているので丈夫で改善点などは特にありません。

対象商品:
50731923
2022-08-22
用途:
玄関のドアノブを交換する際の穴塞ぐ板として
自動車・二輪車・自転車関連業

玄関のドアノブを交換する際の穴塞ぐ板として使用しました。

色がドアのブロンズとほぼ同色だったので、目立たなくて良かったです。

カットは普通のアクリル板用カッターで問題なく切れました。強度も十分あるようです。

2人が参考にしています
対象商品:
50731923
2022-05-03
用途:
表札のベース材料
日中文華貿易有限公司 様

錆びないので、屋外で安心して使えます。
パンチングシートを載せて、表札のベース材にしましたが、とても素敵で、誰も自作ものとは思わなかったそうです。良いパーツが手に入って助かりました。自分の家のもするつもりでリピート購入しました。

対象商品:
50732063
2022-01-19
用途:
サッシガラスの代用
サービス業

ホームセンターでは大きいサイズしか販売してないので、割高にはなりますが用途に合わせて購入できるので大変助かりました。

対象商品:
50732063
2019-03-16
用途:
軽量電子機器(チューナーとLANルーター)を乗せる台
製造業

オーディオラックに棚を作るために使用しました。
表面のアルミの色も質感もよく、加工性もよかったので満足です。

対象商品:
50732124
2019-07-11
用途:
看板
建設業・工事業

すぐに届いて、助かりました。角も凹んでなく問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2891:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする