曜日別特売
EA969AC-10 8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ 50731957

8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50731957品番EA969AC-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,235
販売価格(税別)
3,850

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする