エスコ
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50732605
品番
EA969AE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類
スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
12
外径(Φmm)
32
全長(mm)
41
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
常用トルク(N・m)
4
最大トルク(N・m)
8
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA969AE-5
仕様
セットスクリュータイプ、スリットタイプ