EA969BD-11 9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング) エスコ 50733244

9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50733244品番EA969BD-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-11仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする