EA969BE-5 9.525x10mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング) エスコ 50733585

9.525x10mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50733585品番EA969BE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
6,800

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-5仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする