エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
14x64mm ボルト(防振ゴム付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50734048
品番
EA969GB-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様
JISB1452-1991準拠
適合
EA969GA-4〜-7
エスコ品番
EA969GB-3
形状
丸形
接続ねじ
M12
接続方式
片端おねじ
材質(金具)
鋳鉄
適合用途
防振