完全ワイヤレス ステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50734960 品番 BL-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

生活防水対応。装着時に気にならないミニタイプ。
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.4回充電可能。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。
防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 仕様【再生周波数帯域】20Hz〜20kHz、【対応コンテンツ保護】非対応、【待受時間】最大約24時間 質量(g)【本体】3(片側)、【充電ケース】20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】210×24×23【充電ケース】36×29×36 周波数範囲【送信】2.402GHz〜2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約2【充電ケース】約1 色(本体)ブルー 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)16±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)6 音圧感度(dB)102±3 再生時間(時間)最大約4.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
※本製品で端末の音量調整はできません。
※本製品は、リダイヤル機能がありません。
※充電ケースは防水対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする