注意
※画面出力関連
※・メディアディスプレイ機能を正しく使用するためにはDisplayLinkドライバがインストールされている必要があります。
※DisplayLinkドライバのインストール方法は、本製品のステッカーに記載されています。
※・2048×1152に対応していない2Kモニターは、自動的に1920×1080に切り替わります。
※・macOS 13でDisplayPort (2K) を使用する際に表示の問題が発生する場合は、DisplayLinkの公式ウェブサイトからDisplayLink Manager V1.8へアップデートしてください。macOS Venturaに更新した後にドックを検出できない場合は、次の手順に従ってください:プライバシーとセキュリティ > アクセサリーの接続を許可する
※・HDMIポート (4K) とDisplayPort (2K) はHDCPに対応しておりません。YouTubeの一部有料コンテンツやNetflixを含むHDCPコンテンツを再生した場合、映像が再生されない、画面が黒くなる、映像の解像度が大幅に低下する等、不具合が発生する可能性があります。
※その他
※・MSTとは「Multi Stream Transport」の略称です。MST機能を使用することで、1つのコネクタから複数台のモニタに信号を出力することが出来ます。
※・ご利用中に本製品の温度が上昇することがありますが、本製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。