用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。
仕様50/60Hz兼用
セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本
電源(V)AC100
消費電力(W)1240
最大静圧(kPa)17.3±1.7
フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645
吸引口径(Φmm)50
最大風量(m3/h)300