曜日別特売
400 #04013 ラーク専用ゴム磁石 第一精工 50736570

400 #04013 ラーク専用ゴム磁石 第一精工 50736570
400 #04013 ラーク専用ゴム磁石 第一精工 50736570
400 #04013 ラーク専用ゴム磁石 第一精工 50736570

ラーク専用ゴム磁石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50736570品番400 #04013
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,803
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9982,548

ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。

用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)寸法(mm)100×570×14質量(g)730磁石寸法(mm)85×396
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする