餌まきボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード50736624 品番S #04047
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

容器でマキ餌をすくえるので非常に便利です。 ロックはワンタッチバネ方式のため簡単。 ロックは多少のショックに耐え得るため竿釣に可。 目的の魚層にて的確にマキ餌をすることができます。 餌付針を容器に入れると中途の魚に取られません。

材質網・枠・ロックピンとも丈夫でさびない18-8ステンレス サイズS ボール径(Φmm)内径:55
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雑漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする