曜日別特売
S-5 #04166 ウルトラマグネット 第一精工 50736658

S-5 #04166 ウルトラマグネット 第一精工 50736658
S-5 #04166 ウルトラマグネット 第一精工 50736658
S-5 #04166 ウルトラマグネット 第一精工 50736658
S-5 #04166 ウルトラマグネット 第一精工 50736658

ウルトラマグネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50736658品番S-5 #04166
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

クレーター部に5~20ケの超強力磁石を採用したハリス絡み防止用永久磁石板です。 吸着力が抜群なので、クレーターに針やサシ餌を近づけるだけで強力に吸着します。 オモリを軽く投げるだけで仕掛は絡まずスムーズに投入できます。 取付けは、船べりのウルトラマグネットを置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けて下さい。 S-5とM-10はオモリBOX付です。

用途超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK!取付けはラーク受竿で船べりにガッチリ固定。寸法(mm)420×80×15質量(g)400材質(磁石)ネオジウム磁石
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする