曜日別特売
フォリッジグリーン #32161 ピッカーズEX 第一精工 50737288

フォリッジグリーン #32161 ピッカーズEX 第一精工 50737288
フォリッジグリーン #32161 ピッカーズEX 第一精工 50737288
フォリッジグリーン #32161 ピッカーズEX 第一精工 50737288

ピッカーズEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個フォリッジグリーン注文コード50737288品番フォリッジグリーン #32161
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

<Triple>1:ラインとリーダーを重ねた1cm程度の輪の中にピッカーズの先端を閉じて通す。 2:輪の中で先端を開いて3回転させる。 3:その後、リーダーとラインを挟んで輪の中をくぐらす。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカットする。(締め込むときは、唾などで湿らせて下さい。) <3.5Knot>1:ラインとリーダーを重ね輪を作り、ピッカーズを輪の中をくぐらせリーダーとラインを掴みます。 2:掴んだ2本を引き抜きます。これを3買い繰り返します。(1回ごとに重ね部分を持ち直すとやり易いです) 3:さらにラインだけを1回引き抜きます。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカット。(締め込む時は、唾などで湿らせて下さい)

用途
「トリプルエイトノット」や「3.5ノット」がカンタン・素早くセットでき、ワーム掴み・ジグアイのライン通し・ラインカッターを装備したマルチピッキングツールに小さなパーツを収納できる「クリップオンリール+マイクロケース」をプラス。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。
付属品予備JIG EYE Line Pickerx1・専用ドライバー×1寸法(mm)188×36×34フォリッジグリーン質量(g)38
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする