1500x460x 900mm メタルラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737523 品番EA976AJ-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,450
販売価格(税別)
29,500
均等耐荷重(kg/台)500 棚段数3 エスコ品番EA976AJ-11 奥行(mm)460 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)3 総耐荷重(kg)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする