エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック本体
1500x460x1510mm メタルラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50737575
品番
EA976AJ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,610
販売価格(税別)
¥
35,100
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg/台)
500
棚段数
4
エスコ品番
EA976AJ-13
奥行(mm)
460
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
総耐荷重(kg)
500