エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50737627
品番
EA976AJ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
付属品
棚板固定部品4個
エスコ品番
EA976AJ-16
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
910×460×40
質量(kg)
3.7
耐荷重(kg)
250
適合ラック
EA976AJ-1/-4、EA954HE-59A