エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50737636
品番
EA976AJ-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
付属品
棚板固定部品4個
エスコ品番
EA976AJ-17
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
1200×460×40
質量(kg)
4.5
耐荷重(kg)
125
適合ラック
EA976AJ-6/-9