エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
610x460mm メタルラック用棚 板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50737706
品番
EA976AJ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
付属品
固定部品×4組
エスコ品番
EA976AJ-20
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
610×460×40
質量(kg)
2.8
棚板耐荷重(kg)
250