910x460x1510mm メタルラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737794 品番EA976AJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×1510 均等耐荷重(kg/段)250 棚段数4 エスコ品番EA976AJ-3 質量(kg)20.3 高さ(mm)1510 奥行(mm)460 間口(mm)910 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)500(棚板1枚当り:約250) 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする