エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック本体
910x460x1785mm メタルラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50737864
品番
EA976AJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×460×1785
均等耐荷重(kg/段)
250
棚段数
5
エスコ品番
EA976AJ-4
質量(kg)
25
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
500(棚板1枚当り:約250)
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5