メタルラック用 大口径キャスター(4個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737907 品番EA976AJ-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470
車輪径(Φmm)75 エスコ品番EA976AJ-44 材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 厚さ(mm)20 全長(mm)125 質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2 耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25 ねじ径(Φmm)9 適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする