エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用収納関連
355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50737977
品番
EA976AJ-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
棚奥行275mm以上対応。
ラックの棚下を有効活用できます。
エスコ品番
EA976AJ-51
材質
スチール(クロムメッキ)
質量(g)
770
耐荷重(kg)
10
外寸(mm)
355×385×165
内寸(mm)
320×370×125
適合サイズ
B4サイズ
適合ラック
EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14