エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用収納関連
90mm メタルラック用 フック(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50737995
品番
EA976AJ-55
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥610
¥
489
バスケットに入れる
エスコ品番
EA976AJ-55
材質
スチール(クロムメッキ)
質量(g)
44
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×30×55
フック全長(mm)
75
適合ラック
EA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34