エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック本体
1200x460x1200mm メタルラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738117
品番
EA976AJ-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×460×1200
均等耐荷重(kg/段)
125
棚段数
4
エスコ品番
EA976AJ-7
質量(kg)
23
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
460
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
125
耐荷重(kg)
500(棚板1枚当り:約125)
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4