892x433mm メタルラック用棚板シート(クリア)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50738135 品番EA976AJ-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780

パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。

用途小物、装飾品などの落下防止に エスコ品番EA976AJ-74 材質PVC 寸法(mm)892×433×1 質量(g)600 適合ラックEA976AJ-1/-4、EA954HE-59A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする