エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用棚板シート
1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738144
品番
EA976AJ-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途
小物、装飾品などの落下防止に
エスコ品番
EA976AJ-75
材質
PVC
寸法(mm)
1184×433×1
質量(g)
850
適合ラック
EA976AJ-6/-9