エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック本体
910x460x1785mm メタルラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738196
品番
EA976AJ-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,857
販売価格(税別)
¥
9,870
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×460×1785
均等耐荷重(kg/段)
60
棚段数
3
エスコ品番
EA976AJ-80A
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
耐荷重(kg/段)
60
耐荷重(kg)
全体:200(棚板1段あたり:60、ハンガーパイプ:20)
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
3