610x360x 950mm メタルラック(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50738205 品番EA976AJ-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,317
販売価格(税別)
8,470
均等耐荷重(kg/段)100 棚段数3 エスコ品番EA976AJ-84 材質キャスター:ナイロン樹脂 高さ(mm)950 奥行(mm)360 間口(mm)【キャスター取付時】610 耐荷重(kg/段)100 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)3 総耐荷重(kg)(キャスター付静止時)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする