760x360x1560mm メタルラック(キャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50738232 品番EA976AJ-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700
均等耐荷重(kg/段)100 棚段数4 エスコ品番EA976AJ-87 材質キャスター:ナイロン樹脂 寸法(mm)キャスター取付時:760×360×1560(H) 質量(kg)12.5 高さ(mm)1560 (キャスターあり) 奥行(mm)360 間口(mm)760 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)全体(アジャスター使用時):400、(キャスター使用・静止時):300、(キャスター使用・走行時):100/棚板1枚当たり キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする