エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
550x350mm メタルラックミニ用棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738293
品番
EA976AK-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
仕様
固定部品付
エスコ品番
EA976AK-11
材質
本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
550×350×33
質量(g)
1350
耐荷重(kg)
約75
適合ラック
EA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3