エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用棚板シート
510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738318
品番
EA976AK-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥
745
バスケットに入れる
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途
小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番
EA976AK-14A
材質
PVC
寸法(mm)
525×325×1
質量(g)
260
適合ラック
EA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3