エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック本体
550x350x1490mm メタルラックミニ(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738372
品番
EA976AK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,230
販売価格(税別)
¥
9,300
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
550×350×1490
均等耐荷重(kg/段)
75
均等耐荷重(kg/台)
150
棚段数
4
エスコ品番
EA976AK-3
材質
キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
1490
奥行(mm)
350
間口(mm)
550
耐荷重(kg/段)
75
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり約75、全体約150
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
19
棚段数(段)
4