第一精工
第一精工の 漁網/漁具
第一精工の 雑漁具
第一精工の 籠(かご)/壺
紀州ダンゴ杓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50738469
品番
#14040
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
遠投性抜群!
用途
紀州釣りのダンゴをコントロール良くチョイ投げから遠投までできる特大カップ。強力テーパーシャフト製。
全長(mm)
640
質量(g)
67
寸法(幅W×長さL)(mm)
カップ:68×85
カップ容量(mL)
76
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。