エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック本体
1200x610x1790mm メタルラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738573
品番
EA976AL-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,920
販売価格(税別)
¥
37,200
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×610×1790
均等耐荷重(kg/段)
125
均等耐荷重(kg/台)
500
棚段数
5
エスコ品番
EA976AL-21
質量(kg)
41.4
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
610
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
125
耐荷重(kg)
全体:約500、棚板1枚あたり:約125
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5