エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの プラスチック棚
エスコの プラスチック棚本体
1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738598
品番
EA976AL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,770
販売価格(税別)
¥
40,700
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1800
段数
4
色
ブルー
エスコ品番
EA976AL-3
質量(kg)
18.3
高さ(mm)
1800
材質(本体)
低発泡ポリプロピレン
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
棚段数
4
収納時寸法(mm)
1200×450×333
均等耐荷重(kg/台)
40
棚板内寸・間口(mm)
1200
棚板内寸・奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg/段)
10