エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック本体
490x330x 880mm メタルラック(スリム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739018
品番
EA976AS-89A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,502
販売価格(税別)
¥
6,820
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
490×330×880
棚段数
4
エスコ品番
EA976AS-89A
材質
キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
880
奥行(mm)
330
間口(mm)
490
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
40
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
棚段数(段)
4