エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
840x440x1818mm スチールラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739176
品番
EA976AY-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,230
販売価格(税別)
¥
59,300
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
840×440×1818
エスコ品番
EA976AY-100
質量(kg)
14
高さ(mm)
1818
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
440
間口(mm)
840