エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1500x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739298
品番
EA976DH-150C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,330
販売価格(税別)
¥
30,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA976DH-150C
質量(kg)
39.43
色
アイボリー
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
段数
3
耐荷重(kg/段)
150
支柱(mm)
幅:40
棚段数
3
棚板厚さ(mm)
35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×600×1200
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
1450
均等耐荷重(kg/段)
150