エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1800x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739307
品番
EA976DH-180B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,660
販売価格(税別)
¥
30,600
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×450×1200
段数
3
色
アイボリー
エスコ品番
EA976DH-180B
質量(kg)
39.77
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
支柱(mm)
幅:40
棚段数
3
棚板厚さ(mm)
35
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
1750
均等耐荷重(kg/段)
150