1500x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50739368 品番EA976DJ-150B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900
エスコ品番EA976DJ-150B 質量(kg)36.59 アイボリー 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1500 段数3 耐荷重(kg/段)150 支柱(mm)幅:40 棚段数3 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1500 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする