エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1800x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739474
品番
EA976DK-180C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×600×1800
段数
4
色
アイボリー
エスコ品番
EA976DK-180C
質量(kg)
57.54
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
支柱(mm)
幅:40
棚段数
4
棚板厚さ(mm)
35
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
1750
均等耐荷重(kg/段)
150