仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DS-90B
質量(kg)30.26
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1340
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
段数4
耐荷重(kg/段)150
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1340
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)850
均等耐荷重(kg/段)150